XPS-7-HCL 毒性ガス検知器 新コスモス電機 00750767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

毒性ガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00750767 品番XPS-7-HCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知します。
カセット式センサユニットでガス検知器の校正が不要です。
メンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。

検知対象ガス塩化水素(HCl) 検知範囲25ppm 付属品ショルダーベルト、単3形アルカリ乾電池4本、フィルタエレメント2枚 質量(kg)約1.3(電池除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単3形アルカリ乾電池4本、又はAC専用アダプタ(別売) 分解能フルスケールの100分の1表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×150×128(突起部を除く) ガス採気方式ポンプ吸引式 応答時間(秒)60以内(60%応答) 検知原理定電位電解式 指示精度FS±10%以内 警報方式ブザー(断続音)、アラームランプ点滅 警報設定値(1段目)2.5ppm、(2段目)5ppm 電池使用時間(時間)連続12以上(アルカリ乾電池にて無警報時、20℃の場合)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00750767 XPS-7-HCL 63673445 XPS-7U-塩化水素(HCL) 毒性ガス検知器 新コスモス電機 毒性ガス検知器 新コスモス電機 1個 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする