FFR-136 ハンドルバー FF-R(エフエフアール) 01236533

ハンドルバー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01236533 品番FFR-136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クランプ径25.4mm、長さ540mmのスタンダードなアルミ製ハンドルバー
アルマイト表面処理でアルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色
別売のステム、シートポストを組み合わせて自由にカスタム可能

タイプフラットバー 仕様ベント 6° 寸法(mm)Φ25.4×540 ブラック クランプ径(Φmm)25.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01236497
2020-10-20
用途:
自転車の修理
ONC 様

この色しかなく、最初は迷ったが、取り付けてみると、中々、感じが良かった。
取り付け作業も難なく行えた。

対象商品:
01236533
2017-06-30
用途:
自転車のハンドル取り替え用
製造業

とても軽くて握りやすかったです。全長も程よい長さでした。

対象商品:
01236515
2016-05-23
用途:
自転車の補修

クロスバイクのハンドルが鉄製で錆びていたのでこの商品と取り替えました。ちょうどよい大きさでとても軽いです。これからは錆びも気にせずに済みそうです。ブルーの色がアクセントになりとても気に入りました。

対象商品:
01236533
2016-03-29
用途:
こどもの自転車に取り付けました。

取替え前のハンドルバーは鉄だったので、大幅に軽くなりました。自分のクロスバイクより、肉厚が薄かったです。バイプカッターで簡単に切断できました。購入前は、グリップ部分の外径がわからなかったですけど、ちゃんと絞られていて、別途購入した新しいグリップも取り付けられました。

対象商品:
01236497
2015-12-29
用途:
ドレスアップに
その他業種

ノーマルMTBのハンドル交換。MTB自信がマットレッドだったので色調合わせに購入。狙い通りで満足です。長さも丁度良くハンドリングも良さそうです。まだ、新車なので、これからが楽しみです。

対象商品:
01236497
2015-04-01
用途:
クロスバイク ハンドル
建設業・工事業

幅もちょうどよく、アルミで弾力性があるので、サスのない自転車に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする