間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
NEC

ライフライン 40W形

注文コード
01918542
品番
FL40SSW/37
内容量
1箱(25本入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥4,240¥4,028
特価

 


¥3,875
●特長: 
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4〜5%節電できます。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。  

●用途: 
一般照明用(一般事務所、工場、一般家庭など)  

●適合: 
FG-4P  
●種別: 
40W省エネ形  
●色: 
白色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.410  
●管径(Φmm): 
28  
●点灯形: 
グロースタート形  
●全光束(Lm): 
3100  
●定格ランプ電力(W): 
37  
●管長(mm): 
1198  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1181  
●総合カタログVol13ページ: 
304  
●RED BOOKVol4ページ: 
1608  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
320  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

02443813
グロースタータ

NEC

FG-4P

1箱(25個入)

¥2,150

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

OPPテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥85

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥600〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務所、工場の照明
以前購入していた業者より安価な為、購入しました。
全く同じものが、安く手に入るので助かっています。
[2008-09-11]

満足度:
用途: 看板の電球交換
NECのランプが非常に安価で大助かりです。
電球色も揃えていただきたいです。
有限会社 コルテス 様(神奈川県) [2008-09-06]

満足度:
用途: 製造ラインの照明 検査場照明
明るく見やすい
株式会社石川製作所 様(愛知県) [2008-06-11]

満足度:
用途: 作業場の照明
安いので買ってみました。
当方の作業場では、以前使用していた物より暗く、
明かりの震えが強いと感じました。
平間販売 様(千葉県) [2008-02-13]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
明るさにつきましては、メーカーに因りまして製品仕様が異なる為、単純には比較出来ません。震えにつきましては、程度問題だと思いますので、余りに気になるようでしたら、お手数ですが再度、お申し付け頂けましたら幸いです。


用途: 会社全体の照明
安くて便利。ケースで購入出来るので買いやすい。
株式会社ニューロータリー 様(大阪府) [2007-01-19]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34