間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ミツトヨ(Mitutoyo)

グラナイトコンパレースタンド

※代表画像です
注文コード
01993677
品番
BSG-25
内容量
1個
参考基準価格
¥57,000
単価(税別)
¥45,265

 

●特長: 
ベースに石材定盤を使用しています。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません。従って、平面度の狂いがなく、測定物の損傷もありません。
ベースが錆びないため、保守が容易です。  

●平面度(μm): 
3.5  
●取付穴(mm): 
φ8  
●ベース寸法(mm): 
W250×D200×H95  
●測定台: 
石材  
●微動機構(調整範囲): 
平行バネ(1mm)  
●RED BOOKVol4ページ: 
260  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ピンゲージセット

ノーブランド

商品点数:21

¥22,900〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34