間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東日製作所

プレセット形トルクレンチ

※代表画像です
注文コード
02011816
品番
QL12N4
内容量
1本
参考基準価格
¥18,200
単価(税別)
¥14,742

 

●特長: 
ボルト締め付けトルクレンチの基本形。
ハンドル部分はローレットです。  

●全長(mm): 
185  
●質量(kg): 
0.18  
●参考/旧型式: 
120QL  
●角ドライブ(mm): 
6.35  
●トルク調整範囲1目盛(Nm): 
0.2  
●トルク調整範囲最小〜最大(Nm): 
2〜12  
●RED BOOKVol4ページ: 
470  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
65  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

超硬ロングホールソー

HYUN JIN

商品点数:48

¥1,889〜

ヘキサゴンソケット

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:6

¥509〜

首振りエクステンションバー

KTC

商品点数:22

¥842〜

バイメタルホールソー

ニコテック

商品点数:65

¥1,128〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34