中村製作所

※代表画像です
- ●特長:
- 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
一般締め付け用・検査用に最適。
- ●全長(mm):
- 132
- ●質量(kg):
- 0.05
- ●寸法H(mm):
- 26
- ●有効長(mm):
- 117
- ●寸法B(mm):
- 75
- ●角ドライブ(mm):
- 6.35
- ●トルク調整範囲最小〜最大(Nm):
- 0〜70cN・m(左右)
- ●寸法G(mm):
- 7.5
- ●寸法R(mm):
- 5
- ●最小目盛(N・m):
- 2
- ●最小目盛(cN・m):
- 10〜70
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 470