間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スーパーツール

スタッドボルト

※代表画像です
 
注文コード
02027426
品番
FTN16500
内容量
1本
参考基準価格
¥1,680
単価(税別)
¥1,327

 

●特長: 
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません  

●ねじピッチ: 
2.0  
●全長L(mm): 
500  
●寸法l1(mm): 
145  
●寸法l2(mm): 
18.0  
●ねじ径d: 
M16  
●RED BOOKVol3ページ: 
983  
●RED BOOKVol4ページ: 
1192  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

カップリングナット

スーパーツール

商品点数:8

¥321〜

フランジナット

MonotaRO

商品点数:7

¥171〜

カップリングナット

MonotaRO

商品点数:3

¥200〜

スタッドボルト

スーパーツール

商品点数:9

¥233〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ワークをクランプするとき、使用する。
単価が、安い。
大岡製作所 様(奈良県) [2008-04-01]


1  2  3  4  5  6

1. 特集企画

 

2. 人気企画

3. 人気企画

 

4. おすすめ企画

5. おすすめ企画

6.おすすめ企画

   

<< Previous | Next >>