間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スーパーツール

スタッドボルト

※代表画像です
 
注文コード
02027672
品番
FTN20400
内容量
1本
参考基準価格
¥1,410
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
通常価格単価(税別)
¥1,105¥1,050
特価

 

●特長: 
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません  

●ねじピッチ: 
2.5  
●全長L(mm): 
400  
●寸法l1(mm): 
145  
●寸法l2(mm): 
26.0  
●ねじ径d: 
M20  
●RED BOOKVol3ページ: 
983  
●RED BOOKVol4ページ: 
1192  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

角型Tスロットナット

スーパーツール

商品点数:22

¥287〜

Tスロットナット

スーパーツール

商品点数:15

¥229〜

直尺

MonotaRO

商品点数:2

¥100〜

フランジナット

MonotaRO

商品点数:7

¥171〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34