間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スーパーツール

スタッドボルト

※代表画像です
 
出荷目安:6日 
6日以内出荷とは
注文コード
02027681
メーカー品番
FTN20450
内容量
1本
参考基準価格
¥1,550
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は1,217円となります。
通常価格単価(税別)
¥1,148¥1,091
特価

 

●特長: 
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません  

●ねじピッチ: 
2.5  
●全長L(mm): 
450  
●寸法l1(mm): 
145  
●寸法l2(mm): 
26.0  
●ねじ径d: 
M20  
●RED BOOKVol3ページ: 
983  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

角型Tスロットナット

スーパーツール

商品点数:22

¥265〜

フランジナット

スーパーツール

商品点数:8

¥248〜

フランジナット

MonotaRO

商品点数:7

¥171〜

直尺

MonotaRO

商品点数:2

¥100〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧