間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スーパーツール

角型Tスロットナット

※代表画像です
 
注文コード
02028074
品番
FTS1216
内容量
1個
参考基準価格
¥580
単価(税別)
¥450

 

●ねじ径: 
M12  
●寸法a(mm): 
16  
●寸法l(mm): 
29  
●寸法b(mm): 
25  
●寸法h(mm): 
18  
●寸法c(mm): 
9  
●RED BOOKVol3ページ: 
984  
●総合カタログVol13ページ: 
260  
●RED BOOKVol4ページ: 
1195  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ねじ穴付Uクランプ

スーパーツール

商品点数:6

¥2,474〜

ステップブロック

スーパーツール

商品点数:9

¥1,103〜

スタッドボルト

スーパーツール

商品点数:7

¥181〜

スタッドボルト

スーパーツール

商品点数:14

¥396〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34