間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スーパーツール

ステップクランプ

※代表画像です
 
注文コード
02030822
品番
40S-38
内容量
1組(2個入)
参考基準価格
¥5,630
単価(税別)
¥4,368

 


¥2,636
●寸法A(mm): 
16  
●寸法F(mm): 
38  
●寸法D(mm): 
10.6  
●寸法E(mm): 
25  
●寸法B(mm): 
25  
●寸法C(mm): 
100  
●仕上: 
黒染  
●質量(2個1組)(kg): 
0.46  
●使用ボルト: 
M10  
●熱処理: 
焼入HRC35〜47  
●総合カタログVol13ページ: 
261  
●RED BOOKVol4ページ: 
1197  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フランジナット

スーパーツール

商品点数:8

¥238〜

Tスロットナット

スーパーツール

商品点数:15

¥229〜

スタッドボルト

MonotaRO

商品点数:51

¥105〜

Tスロットナット

MonotaRO

商品点数:8

¥165〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34