間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

スタットボルト材質S45C

※代表画像です
注文コード
02032405
品番
SBM-1890
内容量
1本
参考基準価格
¥526
単価(税別)
¥451

 

●特長: 
より使いやすい、10mm単位のL長にしました。
硬度HRc-15°〜25°  

●全長(mm): 
90  
●直径(Φmm): 
18  
●ボルト径寸法(Φmm): 
38  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34