間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スーパーツール

スタットボルト

※代表画像です
 
注文コード
02032721
品番
SBM-22350
内容量
1本
参考基準価格
¥1,500
単価(税別)
¥1,335

 

●材質: 
S45C  
●質量(kg): 
0.910  
●寸法A(mm): 
63  
●全長L(mm): 
350  
●寸法D(Φmm): 
M22 2.5P  
●仕上: 
黒染  
●硬度HRC: 
22以上  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34