工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
クランピング冶具
>
スーパーツール
>
スタッドボルト(ボルト部長さ均等型)
>
ボルト径 8mm
ノーブランド
スタットボルト材質S45C
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02032974
品番
SBM-8160
内容量
1本
参考基準価格
¥322
単価(税別)
¥279
数量:
●特長:
より使いやすい、10mm単位のL長にしました。
硬度HRc-15°〜25°
●全長(mm):
160
●直径(Φmm):
8
●ボルト径寸法(Φmm):
32
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
スタットボルト材質S45C
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF