間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
光宝興産

新型オイルポット窓

注文コード
02039895
品番
O-1S
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥4,024¥3,823
特価

 

●特長: 
・耐圧用に製作しております。
・上下の穴(取付ネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。
全長×幅×厚み(mm): 112×32×12
穴ピッチ: 70mm 取付ネジ径:M10×1.50  

●種別: 
タテ型  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34