間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
光宝興産

オイルポット窓 温度計付(ネジ止め式)

※代表画像です
 
注文コード
02039904
品番
新O-1
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,779

 

●特長: 
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
反射板は油をはじくため汚れません
反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます
熱にたいしては100゚C  

●注意: 
※塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないでください。
※切削油、耐薬品(耐溶剤)、水グリコール、熱湯等は使用しないで下さい。  

●種別: 
デラックス  
●寸法L(mm): 
29  
●寸法H(mm): 
20  
●全長A(mm): 
112  
●幅B(mm): 
32  
●寸法F(mm): 
16  
●寸法D(mm): 
70  
●寸法M(mm): 
13  
●寸法N(mm): 
27  
●寸法I(mm): 
34  
●寸法J(mm): 
4  
●寸法G(mm): 
20  
●寸法K(mm): 
8  
●寸法N’(mm): 
15  
●厚みC(mm): 
12(ネジ部除く)  
●取付ねじE: 
M10×P1.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34