工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
オイルポッドマド
>
光宝興産
>
オイルポッドマド
光宝興産
新型オイルポット窓
5日以内出荷とは
注文コード
02039931
品番
O-2S
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥4,779
¥4,540
数量:
●特長:
・耐圧用に製作しております。
・上下の穴(取付ネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。
全長×幅×厚み(mm): 142×32×12
穴ピッチ: 100mm 取付ネジ径:M10×1.50
●種別:
タテ型
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
新型オイルポット窓
光宝興産
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF