光宝興産

※代表画像です
- ●特長:
- 透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
反射板は油をはじくため汚れません
反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます
熱にたいしては100゚C
- ●注意:
- ※塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないでください。
※切削油、耐薬品(耐溶剤)、水グリコール、熱湯等は使用しないで下さい。
- ●種別:
- デラックス
- ●寸法L(mm):
- 29
- ●寸法H(mm):
- 20
- ●全長A(mm):
- 192
- ●幅B(mm):
- 32
- ●寸法F(mm):
- 16
- ●寸法D(mm):
- 150
- ●寸法M(mm):
- 13
- ●寸法N(mm):
- 27
- ●寸法I(mm):
- 90
- ●寸法J(mm):
- 4
- ●寸法G(mm):
- 20
- ●寸法K(mm):
- 8
- ●寸法N’(mm):
- 15
- ●厚みC(mm):
- 12(ネジ部除く)
- ●取付ねじE:
- M10×P1.5