倉敷化工

※代表画像です
- ●特長:
- 接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和に有効です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
- ●材質:
- 天然ゴム(ゴム硬度65)
- ●ストローク(mm):
- 最大:19
- ●高さ(mm):
- 40
- ●寸法A(mm):
- 50
- ●寸法t(mm):
- 3.2
- ●外径(Φmm):
- 40
- ●ボルト:
- M10
- ●寸法l(mm):
- 30
- ●寸法s(mm):
- 25
- ●最大吸収エネルギー(J[kgf・m]):
- 64[6.5]
- ●最大衝撃力(kN[tonf]):
- 13.2[1.35]
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1205