オリイメック
- ●特長:
- 移動の多い機器、レベル調整の必要な機器に。
振動を発する機器、外部からの振動を避けたい機器に。
- ●用途:
- OA機器、精密機器などの移動・固定・レベル出しに
- ●取付:
- 取付ベース中央部のネジ穴
- ●寸法L(mm):
- 12
- ●寸法H(mm):
- 80
- ●最大荷重(kgf):
- 60
- ●寸法E(mm):
- 35
- ●寸法l(mm):
- 10
- ●寸法T(mm):
- 9
- ●寸法W(mm):
- 85
- ●寸法P(mm):
- 41
- ●材質(フレーム):
- FC25
- ●材質(ハンドル):
- ABS
- ●材質(防振ゴム):
- NBR
- ●材質(コロ):
- ナイロン6
- ●ねじ径×ピッチb(mm):
- M10×1.5
- ●寸法R(Φmm):
- 50