間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オリイメック

レベルキャスター

※代表画像です
 
注文コード
02042187
メーカー品番
CS-W100
内容量
1台
参考基準価格
¥5,445
単価(税別)
¥5,173

 

●特長: 
小回りの利く相輪キャスター。軽く押すだけで任意の方向に追従します。
レベル調整はセットプレート下の4アームハンドルを回すだけ。ガタつきのない確実な固定ができます。
主な材質はアルミダイキャストとナイロン6樹脂で小型・軽量。また、ナイロン6樹脂は絶縁性に優れ、導電などのトラブルがありません。  

●用途: 
OA機器、精密機器などの移動・固定・レベル出しに  

●取付: 
セットプレート四隅のボルト穴  
●寸法L(mm): 
17  
●寸法H(mm): 
120  
●寸法S(mm): 
72  
●最大荷重(kgf): 
100  
●寸法E(mm): 
28  
●寸法C(mm): 
140  
●寸法l(mm): 
12  
●寸法T(mm): 
4.5  
●寸法W(mm): 
138  
●寸法P(mm): 
100  
●材質(フレーム): 
アルミダイキャスト  
●ボルト穴径(Φmm): 
11  
●材質(コロ): 
ナイロン6  
●寸法R(Φmm): 
80  
●材質(ハンドルフット): 
ナイロン6  
●材質(セットゴム): 
NBR  
●材質(セットプレート): 
SPCC  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧