間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オリイメック

レベルキャスター

※代表画像です
 
出荷目安:8日 
8日以内出荷とは
注文コード
02042196
品番
CS-W30
内容量
1台
参考基準価格
¥2,180
通常価格単価(税別)
¥2,071¥1,967
特価

 

●特長: 
小回りの利く相輪キャスター。軽く押すだけで任意の方向に追従します。
レベル調整はセットプレート下の4アームハンドルを回すだけ。ガタつきのない確実な固定ができます。
主な材質はアルミダイキャストとナイロン6樹脂で小型・軽量。また、ナイロン6樹脂は絶縁性に優れ、導電などのトラブルがありません。  

●用途: 
OA機器、精密機器などの移動・固定・レベル出しに  

●取付: 
セットプレート四隅のボルト穴  
●寸法L(mm): 
10  
●寸法H(mm): 
70  
●寸法S(mm): 
32  
●最大荷重(kgf): 
30  
●寸法E(mm): 
17.5  
●寸法C(mm): 
70  
●寸法l(mm): 
7  
●寸法T(mm): 
2.3  
●寸法W(mm): 
75  
●寸法P(mm): 
45  
●材質(フレーム): 
アルミダイキャスト  
●ボルト穴径(Φmm): 
6.6  
●材質(コロ): 
ナイロン6  
●寸法R(Φmm): 
45  
●材質(ハンドルフット): 
ナイロン6  
●材質(セットゴム): 
NBR  
●材質(セットプレート): 
SPCC  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34