オリイメック

※代表画像です
- ●特長:
- 小回りの利く相輪キャスター。軽く押すだけで任意の方向に追従します。
レベル調整はセットプレート下の4アームハンドルを回すだけ。ガタつきのない確実な固定ができます。
主な材質はアルミダイキャストとナイロン6樹脂で小型・軽量。また、ナイロン6樹脂は絶縁性に優れ、導電などのトラブルがありません。
- ●用途:
- OA機器、精密機器などの移動・固定・レベル出しに
- ●取付:
- セットプレート四隅のボルト穴
- ●寸法L(mm):
- 12
- ●寸法H(mm):
- 85
- ●寸法S(mm):
- 50
- ●最大荷重(kgf):
- 60
- ●寸法E(mm):
- 22
- ●寸法C(mm):
- 100
- ●寸法l(mm):
- 10
- ●寸法T(mm):
- 3.2
- ●寸法W(mm):
- 102
- ●寸法P(mm):
- 70
- ●材質(フレーム):
- アルミダイキャスト
- ●ボルト穴径(Φmm):
- 7
- ●材質(コロ):
- ナイロン6
- ●寸法R(Φmm):
- 60
- ●材質(ハンドルフット):
- ナイロン6
- ●材質(セットゴム):
- NBR
- ●材質(セットプレート):
- SPCC