工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
スタープレート
>
S50C
>
厚み16mm
大同アミスター
スタープレート
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02047227
品番
S50C-16X125X100
内容量
1個
参考基準価格
¥2,360
単価(税別)
¥2,024
数量:
●特長:
冷間プレス金型用以外に、プラスチック金型用治具部品規格プレートとしてもお使い下さい。
S50C 又は、これ同等の炭素鋼を使用しております。
●材質:
機械構造用炭素鋼材(S50C)
●長さ(mm):
125
●幅(mm):
100
●厚さ(mm):
16
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
スタープレート
大同アミスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF