間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大同アミスター

スタープレート

※代表画像です
注文コード
02047473
品番
S50C-16X250X150
内容量
1個
参考基準価格
¥4,280
単価(税別)
¥3,798

 

●特長: 
冷間プレス金型用以外に、プラスチック金型用治具部品規格プレートとしてもお使い下さい。
S50C 又は、これ同等の炭素鋼を使用しております。  

●材質: 
機械構造用炭素鋼材(S50C)  
●長さ(mm): 
250  
●幅(mm): 
150  
●厚さ(mm): 
16  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34