工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
スタープレート
>
SKS3
>
厚み28mm
大同アミスター
スタープレート
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02064544
品番
SKS3-28X150X100
内容量
1個
参考基準価格
¥7,750
単価(税別)
¥6,716
数量:
●特長:
真空脱ガス精練を施している為品質が安定。
特殊元素の添加により大寸法でもムラなく高硬度。
合金成分の適応配合により耐摩耗性に優れる。
●材質:
特殊工具鋼(SKS3)
●長さ(mm):
150
●幅(mm):
100
●厚さ(mm):
28
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
スタープレート
大同アミスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF