間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大同アミスター

スタープレート

※代表画像です
注文コード
02077205
品番
NAK80-40X150X80
内容量
1個
参考基準価格
¥13,910
単価(税別)
¥10,830

 

●特長: 
・高鏡面・高性能プラスチック金型用鋼。
・NAK 55 に比べ、鏡面みがき性が極めて良好です。
・放電加工肌が緻密で美麗なため梨地シボの代用が可能。
フライス加工仕上げ  

●材質: 
プリバードン鋼(NAK80)  
●長さ(mm): 
150  
●幅(mm): 
80  
●厚さ(mm): 
40  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34