工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
スタープレート
>
NAK80
>
厚み50mm
大同アミスター
スタープレート
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02077451
品番
NAK80-50X250X150
内容量
1個
参考基準価格
¥44,180
単価(税別)
¥35,065
数量:
●特長:
・高鏡面・高性能プラスチック金型用鋼。
・NAK 55 に比べ、鏡面みがき性が極めて良好です。
・放電加工肌が緻密で美麗なため梨地シボの代用が可能。
フライス加工仕上げ
●材質:
プリバードン鋼(NAK80)
●長さ(mm):
250
●幅(mm):
150
●厚さ(mm):
50
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
スタープレート
大同アミスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF