NAK80-60X200X100 スタープレート 大同DMソリューション 02077607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02077607
品番
NAK80-60X200X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,690

・高鏡面・高性能プラスチック金型用鋼。
・NAK 55 に比べ、鏡面みがき性が極めて良好です。
・放電加工肌が緻密で美麗なため梨地シボの代用が可能。
フライス加工仕上げ

長さ(mm)
200
幅(mm)
100
材質
特殊鋼(NAK80)
厚さ(mm)
60
タイプ
プレート
オーダーサイズフリープレート。欲しいサイズで簡単にオーダーできる。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする