工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
スプリング
>
大同アミスター
>
偏平線コイルばね 軽荷重(DL)
大同アミスター
スターダイスプリング(DL 軽荷重用)
注文コード
02084905
品番
DL40×100
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月22日までを目安に順次出荷いたします。
単価(税別)
¥759
数量:
●特長:
スターダイスプリングは、全て各工業界規則に基づいたもので、厳重な品質管理下で製作されております。
高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮しますので、金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。
●種別:
偏平線コイルばね
●材質:
SAE9254
●色:
青色
●内径(Φmm):
20
●自由長L(mm):
100
●外径(Φmm):
40
●ばね定数(N/mm):
52.96
●荷重(30万回、N[kgf]):
2118[216]
●荷重(50万回、N[kgf]):
1902[194]
●荷重(100万回、N[kgf]):
1697[173]
●ばね定数(kgf/mm):
5.40
●たわみ(30万回、mm):
40
●たわみ(50万回、mm):
36
●たわみ(100万回、mm):
32
●RED BOOKVol3ページ:
1001
●RED BOOKVol4ページ:
1223
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スターダイスプリング(DL 軽荷重用)
大同アミスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF