間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オジマ

CPカムドライバ内蔵丸型

※代表画像です
注文コード
02086874
品番
CP25-30
内容量
1個
参考基準価格
¥44,200
単価(税別)
¥31,824

 

●特長: 
・丸穴専用のカムスライドです。
・カムアッパーが内蔵されているので、アッパープレートへの取付けの手間が省けます。
・ボックス型構造ですから、きわめて剛性に富んでいます。
・スプリングは内蔵されているので邪魔にならず安全です。 パンチ径(mm):25 オープンハイト:150.7  

●種別: 
カムドライバ内蔵丸型  
●ストローク(mm): 
30  
●質量(kg): 
7.4  
●シャットハイト(mm): 
115  
●取付面(mm): 
90×140  
●抜き圧(t): 
5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34