間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オジマ

CS(ボックス型)

※代表画像です
注文コード
02086883
品番
CS100-20
内容量
1個
参考基準価格
¥56,100
通常価格単価(税別)
¥44,880¥42,636
特価

 

●特長: 
・強固なボックス型構造ですから、きわめて剛性に富んでおります。ストローク40mm ・60mm の型式については内蔵の戻しスプリングのほかに、背面にスプリングを追加することができます。  

●種別: 
ボックス型  
●ストローク(mm): 
20  
●質量(kg): 
12  
●シャットハイト(mm): 
110.4  
●取付面(mm): 
170×110  
●抜き圧(t): 
6.5  
●パンチ取付面積(mm): 
50×100  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34