間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オジマ

CSC(丸パンチ専用)

※代表画像です
注文コード
02086996
品番
CSC25-20
内容量
1個
参考基準価格
¥34,000
単価(税別)
¥24,478

 

●特長: 
・スライド部は焼入れ研磨が施され、長期の使用にも精度をそこないません。
・スプリングは内蔵されているので邪魔にならず安全です。
・丸孔を抜くための専用カムスライドです。小さな孔抜きやスペースの小さい金型に適しています。 パンチ径(mm):φ25  

●種別: 
丸パンチ型  
●ストローク(mm): 
20  
●質量(kg): 
5.5  
●シャットハイト(mm): 
110.4  
●取付面(mm): 
90×110  
●抜き圧(t): 
4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34