オムロン

ソリッドステート・タイマ 形H3Y

※代表画像です
注文コード
02089132
品番
H3Y-2
内容量
1個
参考基準価格
¥3,350
11月12日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥3,180

 

●特長: 
繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)
標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。
定格/性能:
許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)
AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)
AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)
DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
DC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)
セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)
復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)
機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)
電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)  

●品番: 
H3Y-2、H3Y-4  
●形式: 
H3Y-2  
●保護構造: 
IP40  
●使用温度範囲: 
-10〜+55℃ (ただし、氷結しないこと)  
●限時接点: 
2c  
●時間仕様: 
0.1m〜3m  
●最大目盛時間: 
3m  
●電源電圧(V): 
DC12V  
●制御出力: 
H3Y-2:AC250V 5A 抵抗負荷 (cosφ=1)、H3Y-4:AC250V 3A 抵抗負荷 (cosφ=1)  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

共用ソケット

オムロン

商品点数:5

¥380〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34