オムロン

※代表画像です
- 注文コード
- 02089263
- 品番
- H3Y-2
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- ¥3,350
- ●特長:
- 繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)
標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。
定格/性能:
許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)
AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)
AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)
DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
DC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)
セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)
復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)
機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)
電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)
- ●品番:
- H3Y-2、H3Y-4
- ●形式:
- H3Y-2
- ●保護構造:
- IP40
- ●使用温度範囲:
- -10〜+55℃ (ただし、氷結しないこと)
- ●限時接点:
- 2c
- ●時間仕様:
- 1s〜30s
- ●最大目盛時間:
- 30s
- ●電源電圧(V):
- DC24V
- ●制御出力:
- H3Y-2:AC250V 5A 抵抗負荷 (cosφ=1)、H3Y-4:AC250V 3A 抵抗負荷 (cosφ=1)