間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CKD

FSシリーズ3方弁

※代表画像です
注文コード
02096297
品番
FS1-04-3-AC200V
内容量
1個
参考基準価格
¥13,600
単価(税別)
¥9,935

 

●特長: 
・FSシリーズは、直動式メタルスプール弁を採用。機械的、電気的に安定した作動を誇ります。
・アルミボディーを採用したコンパクト・軽量タイプ。  

●種別: 
3方弁  
●接続口径: 
RC1/2  
●有効断面積(mm2): 
48  
●使用圧力(MPa): 
0-1.0  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34