間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CKD

フィルタ・レギュレータ(セレックス)

※代表画像です
 
注文コード
02098993
品番
W3000-10
内容量
1個
参考基準価格
¥8,190
単価(税別)
¥5,850

 

●特長: 
省スペース組付の簡略化ができます。
ドレン除去用5μmエレメント
エアフィルタとレギュレータを一体化  

●付属品: 
標準圧力計(G401)、ボウルガード  
●仕様: 
リリーフ機能付  
●幅(mm): 
63  
●質量(kg): 
0.6  
●高さ(mm): 
251  
●使用温度範囲(℃): 
5〜60  
●接続口径(Rc): 
3/8  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●機器の構成: 
フィルタ+レギュレータ  
●ドレン貯留量(cm3): 
45  
●使用流体: 
圧縮空気  
●保証耐圧力(MPa): 
1.5  
●ドレン排出: 
手動ドレンコック  
●材質(ボウル): 
ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ウレタン樹脂  
●エレメント(μm): 
5  
●設定圧力範囲(MPa): 
0.05〜0.85  
●ろ過度(μm): 
5  
●RED BOOKVol4ページ: 
1074  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34