EAF-10 エアフィルタ ParkerTAIYO 02104821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAF-10 エアフィルタ ParkerTAIYO 02104821
EAF-10 エアフィルタ ParkerTAIYO 02104821
EAF-10 エアフィルタ ParkerTAIYO 02104821

エアフィルタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02104821
品番
EAF-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

圧縮空気中の水分やゴミを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。
排水は、ワンタッチ式で簡単です。
ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが容易にでき、メンテナンス等に便利です。

使用温度範囲(℃)
0~+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)
最高使用圧力(MPa)
1
全長(mm)
178.5
仕様
手動排水弁付、ケースガード標準装備
幅(mm)
63
質量(kg)
0.39
材質(本体)
アルミニウム合金
形式
EAF
接続口径(Rc)
3/8
ドレン貯留量(cm3)
60
排水方式
ワンタッチ式手動排水
耐圧力(MPa)
1.6
フィルタエレメント(μm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37706846
2016-10-03
用途: コンプレッサー配管
株式会社 吉沼無線 様

商品そのものには問題無く、普通に使えてはいるが、配送の梱包がひどすぎる。小物類と同梱で届いたが、大箱の中に緩衝材も無く入っていたので小物類等バラバラ。運送屋が拾いながら伝票と合わせていた。改善を願う。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする