間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TAIYO

エアフィルタ

  
注文コード
02104837
品番
EAF-15
内容量
1個
参考基準価格
¥3,100
単価(税別)
¥2,635

 

●特長: 
圧縮空気中の水分やゴミを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。
排水は、ワンタッチ式で簡単です。
ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが容易にでき、メンテナンス等に便利です。  

●仕様: 
手動排水弁付、ケースガード標準装備  
●幅(mm): 
63  
●全長(mm): 
178.5  
●質量(kg): 
0.38  
●材質(本体): 
アルミニウム合金  
●形式: 
EAF  
●使用温度範囲(℃): 
0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)  
●接続口径(Rc): 
1/2  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●ドレン貯留量(cm3): 
60  
●排水方式: 
ワンタッチ式手動排水  
●耐圧力(MPa): 
1.6  
●フィルタエレメント(μm): 
5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34