TAIYO
- ●特長:
- 圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
ダイヤフラム式のため応答性がよく、安定した調圧ができます。
圧力調整は丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。
- ●仕様:
- ブラケット、D形圧力計付
- ●幅(mm):
- 90
- ●全長(mm):
- 178
- ●質量(kg):
- 1.8
- ●材質(本体):
- アルミニウム合金
- ●形式:
- HRV
- ●使用温度範囲(℃):
- 0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)
- ●接続口径(Rc):
- 3/4
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1
- ●設定圧力範囲(MPa):
- 0.05〜0.9
- ●耐圧力(MPa):
- 1.6