TAIYO
- ●特長:
- 圧縮空気中の水分やゴミを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。
排水は、ワンタッチ式で簡単です。
ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが容易にでき、メンテナンス等に便利です。
- ●仕様:
- 手動排水弁付、ケースガード標準装備
- ●幅(mm):
- 72
- ●全長(mm):
- 200
- ●質量(kg):
- 0.63
- ●材質(本体):
- アルミニウム合金
- ●形式:
- MAF
- ●使用温度範囲(℃):
- 0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)
- ●接続口径(Rc):
- 3/4
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1
- ●ドレン貯留量(cm3):
- 80
- ●排水方式:
- ワンタッチ式手動排水
- ●耐圧力(MPa):
- 1.6
- ●フィルタエレメント(μm):
- 40