現在バスケットには、
何も入っていません
商品数
合計(税別)
工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
制御弁(ダイキン工業)
>
減圧弁
ダイキン工業
減圧弁(ガスケット取付型)
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02106027
品番
JGB-G06-1-11
内容量
1台
参考基準価格
¥75,000
通常価格
単価(税別)
¥41,300
¥39,235
数量:
●特長:
サブプレートは付属しておりません
●質量(kg):
6.2
●形式:
Jシリーズ減圧弁
●呼び径:
3/4
●最大流量(L/min):
120
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
21[210]
●接続方式:
ガスケット取付形
●圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
]):
0.8〜7[8〜70]
●使用流体:
石油系作動油、水・グリコール系作動油
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
減圧弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業
クーポンプレゼント
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
売り切れゴメン!万能洗剤シンプルグリーン
最大45%OFF!
javascriptを有効にしてご覧ください。