間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

02シリーズスタック形 Aポート絞り弁

  
注文コード
02106946
品番
MT-02A-55
内容量
1台
参考基準価格
¥21,200
単価(税別)
¥9,600

 

●特長: 
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です  

●仕様: 
メータアウト制御
流量調整ねじ形  

●適合: 
流体:石油系作動油、水・グリコール系作動油  
●質量(kg): 
1.2  
●呼び径: 
1/4  
●最大流量(L/min): 
40  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
25[250]  
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.08[0.8]  
●制御ポート: 
Aポート  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34