工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
方向制御弁(ダイキン工業)
>
マニホールドブロック
ダイキン工業
マニホールドブロック
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02107113
品番
BT-202-50
内容量
1台
参考基準価格
¥35,500
通常価格
単価(税別)
¥18,400
¥17,480
数量:
●特長:
電磁弁取付寸法は1/4、3/8共各社共通です。
●質量(kg):
4.2
●寸法L(mm):
130
●最大流量(L/min):
40
●口径(Φ):
1/4
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
25[250]
●連数:
2
●寸法M(mm):
50
●RED BOOKVol4ページ:
1476
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
マニホールドブロック
ダイキン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF