ダイキン工業
- ●特長:
- ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
- ●付属品:
- フランジ(JIS B 2291 SSA)、Oリング、取付ボルト
- ●仕様:
- ねじ接続形
- ●適合:
- 流体:石油系作動油、水・グリコール系作動油
- ●質量(kg):
- 0.3
- ●呼び径:
- 3/8
- ●最大流量(L/min):
- 30
- ●寸法A(mm):
- 76
- ●寸法D(mm):
- 3/8
- ●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 20.5[210]
- ●寸法B(mm):
- 27
- ●寸法C(mm):
- 31.2
- ●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.45[4.5]
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1478