間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

ライトアングルチェック弁

注文コード
02108416
品番
JCA-G03-04-20
内容量
1台
参考基準価格
¥21,200
単価(税別)
¥9,000

 

●特長: 
ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。  

●注意: 
※クラッキング圧力0形(0MPa/0kgf/cm2)は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。
ガスケット取付形は、ガスケット合わせ面が下(水平)になるように取り付けてください。  

●質量(kg): 
1.7  
●形式: 
Jシリーズライトアングルチェック弁  
●呼び径: 
3/8  
●最大流量(L/min): 
60  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
25[250]  
●接続方式: 
ガスケット取付形  
●クラッキング圧力: 
0.04MPa[0.4kgf/cm2]  
●適合流体: 
石油系作動油、水・グリコール系作動油  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34