間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

電磁パイロット切換弁

※代表画像です
注文コード
02108827
品番
KSH-G04-4CB-20
内容量
1台
参考基準価格
¥129,000
通常価格単価(税別)
¥64,200¥60,990
特価

 

●特長: 
・高圧・大流量・圧力損失の低減最高使用圧力35MPa(350kgf/cm^2)・最大流量300L/minの高圧、大流量化を実現。さらに各弁の圧力降下を極力抑え、積層時のポート損失を最小限とする設計です。
・ISO取付寸法に準拠 各弁はすべてISO規格の取付寸法ISO4401-AD-07-4-Aに準拠しています。厚み寸法は70mmに統一しています。  

●最大流量(L/min): 
300  
●口径(Φ): 
1/2  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
34.3[350]  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34