間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

スタック弁(Pポートチェック弁)

注文コード
02108915
メーカー品番
MC-04P-50-10
内容量
1台
参考基準価格
¥45,800
通常価格単価(税別)
¥27,500¥26,125
特価

 

●質量(kg): 
4.5  
●呼び径: 
1/2  
●最大流量(L/min): 
300  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
34.3[350]  
●クラッキング圧力(MPa): 
0.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧