間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
千代田通商

タッチコネクター5/メイルランティ

※代表画像です
注文コード
02121113
品番
F10-04RT
内容量
1個
参考基準価格
¥660
通常価格単価(税別)
¥656¥623
特価

 

●特長: 
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ  

●材質(本体): 
樹脂(難燃性PBT)、真鍮(ニッケルメッキ)  
●流体: 
圧縮空気/水  
●適合チューブ外径(Φmm): 
10  
●最高使用圧力(圧縮空気)(MPa): 
1  
●適合チューブ外径: 
φ10mm  
●使用温度範囲: 
圧縮空気:−5〜60℃(23〜140°F) 水:5〜40℃(41〜104°F)  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
圧縮空気:1[10]、水:0.3[3]  
●ねじ寸法: 
R1/2  
●使用流体: 
圧縮空気、水  
●使用真空圧力: 
10Torr(-100kPa)  
●色(本体): 
黒  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥110〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34