千代田通商

※代表画像です
- ●特長:
- 難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
- ●材質(本体):
- 樹脂(難燃性PBT)
- ●質量(g):
- 0.8
- ●流体:
- 圧縮空気/水
- ●寸法L(mm):
- 6.3
- ●使用温度範囲:
- 圧縮空気:−5〜60℃(23〜140°F) /水:5〜40℃(41〜104°F)
- ●寸法A(mm):
- 32
- ●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 圧縮空気:1[10]、水:0.3[3]
- ●寸法C(mm):
- 8.5
- ●使用流体:
- 圧縮空気、水
- ●寸法E1(mm):
- 4
- ●寸法E2(mm):
- 8
- ●使用真空圧力:
- 10Torr(-100kPa)
- ●色(本体):
- 黒